• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Nerezová sada pro úhlovou leštičku WPO S

Artiklové číslo: 077718 S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ S
Hlavní způsob použití saténování profilů
Druh produktu Brusná a leštící sada (elektronářadí)

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077718 S
EAN / GTIN 4014586328850
Číslo výrobce 63721054020

Popis

Použití:

Saténové broušení profilů pro perfektní strukturu broušení.

Vhodné pro:

Úhlová leštička č. 077712.

Rozsah dodávky:

1 elastický válec 100×50 mm, zrno 60; 1 elastický válec 100×50 mm, zrno 180; 1 brusný válec Sinus, 100×50 mm, jemný; 1 upínací trn 50 mm, M14