• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Nerezová sada pro úhlovou leštičku WPO R

Artiklové číslo: 077718 R
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ R
Hlavní způsob použití obrábění trubek
Druh produktu Brusná a leštící sada (elektronářadí)

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077718 R
EAN / GTIN 4014586306698
Číslo výrobce 63806181030

Popis

Použití:

Sada pro standardní použití při obrábění rovných trubek. Čištění znečištění, odstraňování nabíhavých barev, až po kvalitní saténový brus.

Vhodné pro:

Úhlová leštička č. 077712.

Rozsah dodávky:

1 kotouč brusného pásu, 100×70 mm; 10 brusných pásů, 600×30 mm, zrno 60; 10 brusných pásů, 600×30 mm, zrno 120; 1 pás s rounem, 600×30 mm, střední; 1 pás s rounem, 600×30 mm, jemný; 1 lepicí páska na brusné pásy, 50 m