Kontaktní rameno pro Dynafile® 11218

Artiklové číslo: 079559 11218
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kontaktní rameno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 079559 11218
EAN / GTIN 616026112186
Číslo výrobce 11218

Popis

Provedení:

Rovné standardní kontaktní rameno pro brusné pásy 13×610 mm.

Vhodné pro:

Dynafile® č. 079551 vel. 1400 / 14010.

Poznámka:

Další provedení kontaktních ramen pro Dynafile®, Dynafile® III a Mini-Dynafile® II lze dodat na poptávku.