Kleština pro přímou brusku, Kleština ⌀: 8mm

Artiklové číslo: 077268 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Kleština ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ kleštin 8 mm
Vhodné pro 077261; 077262
Druh produktu Upínací kleština

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077268 8
EAN / GTIN 4014586375939
Číslo výrobce 63207129000

Popis

Provedení:

Kleština ⌀ 6 resp. 8 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku