Štít na ochranu zraku pro č. 077502 DS1

Artiklové číslo: 077509 DS1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ DS1
Délka 140 mm
Šířka 150 mm
Vhodné pro DS 04-12
Druh produktu Oční ochranný štít

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077509 DS1
EAN / GTIN 2050001757708
Číslo výrobce 810265

Popis

Vhodné pro:

Dvojitá bruska DS č. 077511 a 077512.