Základní sada akumulátorů ProCore C18 V

Artiklové číslo: 073865 C18
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce ProCORE18V 8.0Ah
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 8 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Doba nabíjení jednoho akumulátoru 15 min - 51 min
Vhodné pro Bosch 18 V
Hmotnost jednoho akumulátoru 955 g
Druh produktu Akumulátor včetně nabíječky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 073865 C18
EAN / GTIN 3165140952989
Číslo výrobce 1600A016GP

Popis

Provedení:

Základní sada ProCORE Professional − vhodná pro všechny akumulátorové přístroje Bosch 18voltové třídy.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky a 2 akupacků.