Základní sada akumulátorů ProCore C18 V

Artiklové číslo: 073863 C18
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
201 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce ProCORE18V 4.0Ah
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 4 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Doba nabíjení jednoho akumulátoru 48 min - 65 min
Vhodné pro Bosch 18 V
Hmotnost jednoho akumulátoru 515 g
Druh produktu Akumulátor včetně nabíječky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 073863 C18
EAN / GTIN 3165140970341
Číslo výrobce 1600A01BA3

Popis

Provedení:

Základní sada ProCORE Professional − vhodná pro všechny akumulátorové přístroje Bosch 18voltové třídy.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky a 2 akupacků.