Startovací sada akumulátor: 2 x GBA 12 v, 3.0 Ah a GAL 12 v-40

Artiklové číslo: 1600A019RD
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Akumulátor včetně nabíječky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A019RD
EAN / GTIN 3165140968232
Číslo výrobce 1600A019RD
L-číslo P07201 X7E

Popis

Popis:

  • Startovací sada 2 x GBA 12V 3Ah + GAL 12V-40, 2 x 12 v akumulátor s kapacitou 3,0 Ah a rychlonabíječka, GBA 12V 3.0Ah: Vyšší kapacita akumulátoru pro 50% delší dobu provozu než profesionální model 12V 2,0 Ah, GAL 12V-40: Vysoká rychlost nabíjení pro všechny 12 v akumulátory
  • Nabíjení 12V/3,0 Ah baterií od 0% do 80% za pouhých 36 minut
  • kompatibilní od roku 2005: Všechny naše baterie se vejdou do nových a stávajících profesionálních nástrojů Bosch v rámci příslušné napěťové třídy
  • box; 2 x akumulátor GBA 12V 3

Charakteristika:

  • Baterie 1, kapacita: 3,0 Ah
  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Nabíjecí proud: 4,0 A
  • Doba nabíjení při kapacitě baterie 3,0 Ah (80 %/100 %) cca: 36/50 min
  • Typ článku: Li-Ion

Rozsah dodávky:

  • Karton
  • 2 x dobíjecí baterie GBA 12V 3,0Ah
  • Rychlonabíječka GAL 12V-40 Professional