Startovací sada akumulátor: 1 x GBA 12 voltů, 2.0 Ah, 1 x GBA 12 voltů, 4.0 Ah, GAL 12V-40

Artiklové číslo: 1600A01NC9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Akumulátor včetně nabíječky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A01NC9
EAN / GTIN 3165140990219
Číslo výrobce 1600A01NC9
L-číslo L00590 1849

Popis

Popis:

  • Startovací sada 1 x GBA 12V 2Ah + 1 x GBA 12V 4Ah + GAL 12V-40, kombinace kompaktní 12 v baterie s dlouhou životností a rychlé nabíječka, GBA 12V 2Ah jako kompaktní a lehké akumulátor a GBA 12V 4Ah nabízejí vyšší dobu provozu pro kompletní 12-voltový rozsah nástrojů
  • GAL 12V-40: Vysoká rychlost nabíjení pro všechny akumulátory 12 V
  • Nabijte akumulátor 12 v/2,0 Ah od 0 % do 80 % za pouhých 24 minut, kompatibilní se všemi přístroji Bosch Professional 10,8 v a 12 v , 1 x akumulátor GBA 12V 2

Charakteristika:

  • Baterie 1, kapacita: 2,0 Ah
  • Baterie 2, kapacita: 4,0 Ah
  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Nabíjecí proud: 4,0 A
  • Doba nabíjení při kapacitě baterie 2,0 Ah (80%/100%) cca: 24/35 min
  • Typ článku: Li-ion

Rozsah dodávky:

  • 1 x dobíjecí baterie GBA 12V 2,0Ah
  • 1 x dobíjecí baterie GBA 12V 4,0Ah
  • Rychlonabíječka GAL 12V-40 Professional
  • Karton