Startovací sada 2 x ProCORE18V 5,5Ah + GAL 1880 CV

Artiklové číslo: 1600A0214C
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Akumulátor včetně nabíječky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A0214C
EAN / GTIN 4059952560106
Číslo výrobce 1600A0214C
L-číslo L00590 1337

Popis

Popis:

  • Startovací sada 2 x ProCORE18V 5,5Ah + GAL 1880 CV, dlouhá životnost a rychlé nabíjení: Se dvěma akumulátory ProCORE18V 5,5Ah a rychlonabíječka GAL 1880 CV poskytuje tato startovací sada konstantní výkon
  • Nejmodernější technologie článků a inteligentní správa baterií ProCORE18V poskytují vysoký výkon srovnatelný s kabelovým zařízením s výkonem až 1.800 W
  • Jeho technologie COOLPACK 2.0 poskytuje vynikající odvod tepla až o 135 % delší životnost než standardní baterie
  • nabíječka GAL 1880 CV poskytuje rychlou dobu dobíjení všech 18 v akumulátorů a umožňuje nabíjení ProCORE18V 5,5Ah na 80% úroveň nabití za maximálně 35 minut
  • Kompatibilní od roku 2008: Všechny baterie Bosch lze používat s novými i stávajícími napájecými nástroji Bosch Professional v rámci příslušné napěťové třídy
  • Baterie ProCORE18V 5,5Ah pro elektrické nářadí BITURBO nabízí dostatek energie pro náročnější úkoly
  • Baterie Bosch ProCORE18V mají pět indikátorů LED úrovně nabití baterie, které rychle indikují stav baterie a zabraňují neočekávaným přerušením

Charakteristika:

  • Baterie 1, kapacita: 5,5 Ah
  • Nabíjecí napětí baterie: 14,4 - 18 V
  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Nabíjecí proud: 8,0 A
  • Typ článku: Li-Ion

Rozsah dodávky:

  • 2 x baterie ProCORE18V 5,5 Ah
  • Rychlonabíječka GAL 1880 CV
  • Karton