Startovací sada 2 x ProCORE18V+ 8,0Ah + GAL 18V-160

Artiklové číslo: 1600A02X03
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A02X03
EAN / GTIN 4053423252668
Číslo výrobce 1600A02X03
L-číslo L00590 1886

Popis

Popis:

  • Musíte plnit náročné úkoly, které vám vydrží déle? Pak je pro vás naše startovací sada pro dlouhou životnost baterie tou správnou volbou.
  • Sada obsahuje dvě baterie ProCORE18V+ 8.0Ah Professional s technologií ″Tabless″ pro výkon kabelového nástroje s výkonem 2 000 W a ultra rychlou nabíječku GAL 18V-160 Professional.
  • Konvenční baterie mají ″multi-tab″ články, které používají pouze dvě karty k napájení.
  • Toto omezení přispívá k odporu baterie.
  • Naše profesionální baterie ProCORE18V+ 8.0Ah používají revoluční technologii „beztabulí“.
  • Neexistuje žádné úzké místo s ″beztabulnými″ buňkami, protože zde se používá nespočet paralelních proudových cest.
  • Výsledkem je nižší odolnost, méně tepla a delší doba chodu.
  • ProCORE18V+ 8.0Ah Professional nabízí až o 71 % delší dobu provozu pro náročné bezdrátové aplikace ve srovnání se stávajícím ProCORE18V 8.0Ah.
  • GAL 18V-160 je naše ultra-rychlá 18V nabíječka.
  • Je vybaven standardním režimem a dalšími režimy nabíjení, které mohou výrazně zvýšit vaši produktivitu a ušetřit čas.
  • S nabíjecím proudem 16 ampéry trvá nabíjení baterie pouhých 15 minut na 50% - to je obzvláště výhodné, pokud potřebujete dokončit nějakou práci před koncem dne.
  • Plně nabijte baterii během přestávky - maximální rychlost nabíjení baterie je pouze 44 minut

Rozsah dodávky:

  • Startovací sada 2 x ProCORE18V+ 8.0Ah + GAL 18V-160
  • Karton