Sada baterií 4x ProCORE18V 4,0Ah + 2x ProCORE18V 8,0Ah

Artiklové číslo: 1600A02A2T
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Akumulátor včetně nabíječky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A02A2T
EAN / GTIN 4059952638935
Číslo výrobce 1600A02A2T
L-číslo L00590 1597

Popis

Popis:

  • Sada baterií 4x ProCORE18V 4,0Ah + 2x ProCORE18V 8,0Ah
  • Jedná se o kombinaci kompaktního a lehkého akumulátoru ProCORE18V 4,0Ah a výkonného akumulátoru ProCORE18V 8,0Ah pro výkon šňůrového nářadí s příkonem 1 800 W
  • Naše nejnovější technologie článků s 21700 články a inteligentní správa baterie zaručují o 87 % vyšší výkon než u běžné baterie a technologie COOLPACK 2.0 této baterie zajišťuje delší životnost a dobu provozu díky vynikajícímu tepelnému managementu
  • Akumulátory ProCORE18V 4,0 Ah a 8,0 Ah jsou vybaveny indikátorem úrovně nabití s vysokým rozlišením a 5 LED diodami
  • Všechny naše akumulátory jsou kompatibilní s novým i stávajícím profesionálním nářadím Bosch stejné voltové třídy od roku 2008
  • L-BOXX 136 se speciálně vyvinutou robustní vložkou nabízí vylepšené řešení pro skladování a přepravu v rámci systému Bosch Mobility
  • Optimalizovaný zacvakávací mechanismus L-BOXX umožňuje snadné otevírání naskládaných krabic pro pohodlnou manipulaci
  • Komplexní kompatibilita variant L-BOXX, nástrojových vložek a systému vybavení vozidla Sortimo zajišťuje naprostou flexibilitu
  • Součástí dodávky: 2x baterie ProCORE18V 8,0 Ah , 4x baterie ProCORE 18V 4,0 Ah , L-BOXX 136 , 1/1 vložka L-BOXX pro startovací sady

Rozsah dodávky:

  • 2 x baterie ProCORE18V 8,0Ah
  • 4 x baterie ProCORE 18V 4,0Ah
  • L-BOXX 136
  • 1/1 vložka L-BOXX pro startovací sady