Rychlonabíječka ASC 145 DUO,12-36 V, EU

Artiklové číslo: 627495000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nabíječka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627495000
EAN / GTIN 4061792179103
Číslo výrobce 627495000
L-číslo L01750 647

Popis

Popis:

  • Rychlé nabíjení pro dva: dvojitá rychlonabíječka pro všechny akumulátory s posuvným sedlem všech voltových tříd (12 - 36 V)
  • Akumulátory se nabíjejí až 4x rychleji než s nabíječkou základní třídy
  • Patentovaná technologie nabíjení ″AIR COOLED″ pro zkrácení doby nabíjení díky chlazení akumulátoru během nabíjení
  • Optimální komunikace mezi akumulátorem a nabíječkou pro maximální životnost akumulátoru
  • Dva porty USB s 1, 5A nabíjecím proudem
  • 3letá záruka na všechny akumulátory a nabíječky Metabo bez ohledu na počet nabíjecích cyklů
  • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: Nabíječka pro nabíjení všech akumulátorů značky CAS: www. cordless-alliance-system.com