PA 14,4-18 LED-USB napájecí adaptér pro baterie

Artiklové číslo: 600288000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Adaptér

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600288000
EAN / GTIN 4007430273550
Číslo výrobce 600288000
L-číslo L01750 1485

Popis

Popis:

  • Kompaktní multifunkční adaptér, který lze použít jako nabíjecí stanici, zdroj energie a svítidlo
  • Dva rychlé porty USB pro nabíjení a provoz zařízení USB (max. Nabíjecí proud 2 A)
  • 12voltová přípojka pro vyhřívací plášť Metabo
  • Světlo LED pro blízký dosah
  • Světelná kontrolka napájení signalizuje provoz; automatické vypnutí po sedmi hodinách
  • Bezpečné používání díky automatickému vypnutí v případě přehřátí nebo zkratu
  • Provoz se všemi akumulátorovými sadami Li-Power a LiHD s posuvným sedadlem s napětím 14,4 a 18 V
  • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: / 14.4 - 18 V