• Tento produkt se již nevyrábí a brzy již nebude součástí našeho sortimentu.

Li-Ion akumulátor LiHD 4,0 Ah 12 V

Artiklové číslo: 081246 12
Sleva
2166,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 4 Ah
Napětí akumulátorů 12 V
Druh produktu akumulátor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081246 12
EAN / GTIN 5708997361207
Číslo výrobce 03.6120

Popis

Provedení:

Li-Ion akumulátory, vhodné pro všechny produkty platformy Codless Alliance System (CAS) v příslušné napěťové třídě.