L4BOLTHL-301 Přilbová svítilna na baterie

Artiklové číslo: 4933479902
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čelovka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933479902
EAN / GTIN 4058546376963
Číslo výrobce 4933479902
L-číslo L00800 3988

Popis

Popis:

  • Plná kompatibilita s BOLT s plochým designem pro všechny hledí a přilby BOLT
  • Nesměrová svítivost TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením 600 lumenů
  • Přímé upevnění na přilbu bez pásku
  • Indikátor baterie umožňuje rychlou kontrolu úrovně nabití baterie REDLITHIUM™ USB
  • Pohodlné nabíjení baterie REDLITHIUM™ USB pomocí kabelu micro USB typu C prostřednictvím zdroje napájení USB nebo elektrické zásuvky (zástrčka není součástí dodávky)
  • Hlava otočná o 70°, aby uživatel mohl nasměrovat světlo tam, kam je nejvíce potřeba
  • Součástí balení je kabel USB
  • TRUEVIEW™ - vysoce účinné řešení osvětlení se svítivostí 600 lumenů
  • Plná kompatibilita se systémem BOLT s nízkoprofilovým designem pro všechny kšilty a přilby BOLT
  • Hlava otočná o 70°, která umožňuje uživateli nasměrovat světlo tam, kde je ho nejvíce potřeba
  • 4 režimy pro ovládání výkonu a doby provozu s výdrží až 12 hodin s baterií USB 3.0
  • Krytí IP54; svítilna je odolná proti vniknutí prachu a vody
  • Robustní opletený kabel micro USB s kovovými koncovkami.

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 1 x L4 B3
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 3
  • Systém baterie: BOLT™
  • Dodáváno: Blistr
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 0,24 (L4 B3)
  • Dodávaná nabíječka: USB kabel
  • Napětí [V]: 4