Akumulátor L4PPS-301 + nabíječka

Artiklové číslo: 4932493335
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Akumulátor včetně nabíječky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932493335
EAN / GTIN 4058546482060
Číslo výrobce 4932493335
L-číslo Z03704 36

Popis

Popis:

  • Naše sada nabíječky a přenosného zdroje energie REDLITHIUM USB obsahuje dobíjecí baterii REDLITHIUM USB™™, dobíjecí zdroj a nabíječku USB a odolný kabel micro USB
  • Nabíjejte svůj mobilní telefon, tablet a bezdrátová sluchátka pohodlně na staveništi i mimo něj
  • Zkontrolujte úroveň nabití baterie REDLITHIUM™ USB pomocí LED indikátoru úrovně nabití a jednoduše ji nabijte pomocí kabelu micro USB ze zásuvky nebo zdroje napájení USB

Charakteristika:

  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie: 3.0 Ah
  • Počet dodávaných baterií: 1
  • Pro Li-Ion baterie: Ano
  • Pro baterie NiCd: Ne
  • Pro baterie NiMH: Ne
  • Dodává se v: v krabici
  • Nabíjecí proud: 2.1 Ah
  • Napětí: 4 V
  • Hmotnost s baterií: 0,23 kg
  • Nabíjecí systém: REDLITHIUM™ USB
Rozsah dodávky: 1 x akumulátor L4 B3, dobíjecí zdroj USB a nabíječka + kabel USB, v krabici.