Montážní hák pro velké zatížení s plochým hrotem

Artiklové číslo: 4932480570
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Svěrné kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932480570
EAN / GTIN 4058546408558
Číslo výrobce 4932480570

Popis

Popis:

  • Celokovové provedení pro dlouhou životnost
  • Chromovaná hřídel pro vysokou ochranu proti korozi
  • Komfortní rukojeť pro optimální ovládání a vysoký uživatelský komfort
  • Sady v praktickém úložném kufříku.

Charakteristika:

  • Šířka [mm]: 32
  • Hmotnost [kg]: 0,113
  • Délka [mm]: 248