Lisovací vložka pro lisovací nástroj na baterie sada

Artiklové číslo: 4932471998
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čelisti

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932471998
EAN / GTIN 4058546298975
Číslo výrobce 4932471998
L-číslo L00800 395

Popis

Popis:

  • DIN Hliník pro lisování hliníkových kabelových ok a konektorů (DIN 46329, 46267 část 1 a 2, DIN EN 50182)

Charakteristika:

  • Obsah balení: kazeta s 9 lisovacími vložkami: 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 a 300 mm²
  • Obsah balení: 9
  • Varianta výrobku: DIN22 AL DIE KITPro M18 HCCT