Provedení:
Značka: Perfect-It™
Barva: Barva: šedá
Průmyslová odvětví: AOEM // letectví // automobilový průmysl // příprava nátěrů // námořní průmysl.
Popis:
S excentrickou leštičkou a dokončovacím systémem 3M™ již žádné vířivé škrábance, hologramy nebo pískové průrazy. Dosáhněte trvale vysoké kvality povrchové úpravy na různých lacích a bezbarvých lacích.
Jejich kruhový a oscilační pohyb spolu s naší odpovídající brusnou pastou, lešticími prostředky a podložkami zabraňuje nežádoucím vířivým stopám, které obvykle vznikají při použití tradičních rotačních nástrojů.
Charakteristika:
NOVĚ DEFINOVANÉ LEŠTĚNÍ: Kruhový a oscilační pohyb excentrické leštičky 3M™ Perfect-It™ spolu s naší odpovídající brusnou pastou, leštidlem a podložkami odstraňuje nežádoucí stopy po víření, které obvykle vznikají u tradičních rotačních nástrojů.
ULTIMÁTNÍ OVLÁDÁNÍ: Leštička je k dispozici v 15mm a 21mm provedení a je vybavena variabilní regulací otáček a progresivním spouštěčem otáček, který zajišťuje správnou rychlost pro vaši práci.
VYBRANÉ SOUČÁSTI SYSTÉMU: Součást snadno použitelného systému 3M™ Perfect-It™ Excentrická bruska pro konečnou úpravu laku, který zahrnuje podložky, kapaliny a nástroje. Systém je navržen tak, aby bylo dosaženo vysoce kvalitní povrchové úpravy.
SPRÁVNÁ RYCHLOST PRO VAŠI PRÁCI: Leštička je k dispozici v rozměrech 15 mm a 21 mm a je vybavena variabilní regulací rychlosti a progresivním spouštěčem rychlosti, který zajišťuje správnou rychlost pro vaši práci.
NAVRŽENO PRO POHODLÍ: Díky několika úchopovým polohám je uživatelsky přívětivý design snadno uchopitelný a ovladatelný bez ohledu na úroveň dovedností uživatele.