M18BSBT-0X Akumulátorový nástroj pro stříhání šroubů

Artiklové číslo: 4933493288
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933493288
EAN / GTIN 4058546481599
Číslo výrobce 4933493288

Popis

Popis:

  • Obrovská kapacita až do velikosti kabelu 1000 mm² nebo průměru konektoru 78 mm
  • Vynikající výkon s maximálním krouticím momentem 100 Nm
  • Univerzální kompatibilita s předními výrobci střižných šroubových ok
  • Schválení IEC, vynikající elektrické spojení kabelového oka a kabelu díky rovnoměrnému utahování šroubů bez rázového mechanismu
  • Beznástrojové a rychle nastavitelné přídržné šrouby v polohách 360°
  • Dodávané systémové nástavce pro optimální kompatibilitu s dvouřadými konektory se střižnými šrouby
  • Doba chodu při stříhání 80 šroubů s jedním M18™ 2, 0 Ah
  • Konstantní otáčky 60 min-1
  • Vysoce kvalitní 4pólový kartáčový motor, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronika REDLINK™ pro potřebný výkon, dobu chodu a životnost
  • 100 % systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M18™

Charakteristika:

  • Baterie: Li-ion
  • Rozsah nastavení šroubu: 20 - 78 mm
  • Dodává se v: HD box
  • Volnoběžné otáčky: 60 min-1
  • Max. Krouticí moment: 100 Nm
  • Max. Průměr kabelu: 1000 mm²
  • Napětí: 18 V
  • Hmotnost s baterií (EPTA): 2,9 (M18 B2) kg
  • Držák nástroje: 1/2 Zoll
Rozsah dodávky: Součástí dodávky nejsou baterie, Součástí dodávky není nabíječka, HD Box

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství