Lisovací čelist J12-ACz20, jmenovitá velikost ACz20 pro lisovací nástroj 12 V

Artiklové číslo: 4932459390
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čelisti

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932459390
EAN / GTIN 4058546010515
Číslo výrobce 4932459390
L-číslo L00800 4439

Popis

Popis:

  • Lisovací čelisti M12™ a M18™ FORCE LOGIC™ jsou vyráběny s ohledem na nejvyšší standardy kvality a trvanlivosti lisů v oboru
  • Tyto čelisti jsou navrženy pro snadné otevírání jedním palcem a při použití s krimpovacími nástroji M12™ a M18™ FORCE LOGIC™ umožňují krimpování trubek do průměru 108 mm jednou rukou
  • Lisovací čelisti zajišťují vysoce kvalitní lisovací spoje všech běžných značek šroubení

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Čelist J12 - ACz 20 - 1 ks