Akumulátorový vrtací šroubovák bez akumulátoru se systémem Quick GBLTXBLQI

Artiklové číslo: 070281 GBLTXBLQI
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Obal: Metabox
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Typ CAS 18 V

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Metabox
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Typ CAS 18 V
Označení výrobce GB 18 LTX BL Q I
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Konstrukce motoru bezkartáčový
Maximální utahovací moment měkký 65 Nm
Maximální utahovací moment tvrdý 130 Nm
Volnoběžné otáčky 0 min-1 - 2 000 min-1
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 68 mm
Hmotnost včetně akumulátoru 2,2 kg
Hmotnost bez akumulátoru 1,8 kg
Typické použití Heavy Duty
Druh produktu Vrtačka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070281 GBLTXBLQI
EAN / GTIN 4061792188198
Číslo výrobce 602362850

Popis

Provedení:

Akumulátorové vrtací šroubováky se systémem / bez systému METABO Quick.
Systém Quick šetří spoustu času při častém střídání vrtání a šroubování. Během několika sekund vyměníte vrtací sklíčidlo s vrtákem za držák bitů s bitem, a nepotřebujete na to ani nářadí.
Patentovaná funkce řezání závitů plně funkčního akumulátorového závitníku umožňuje rychlé a nepřerušované vrtání a čištění závitů automatickým přepínáním směru otáčení.
Vyberte si kompletní vybavení se 2 akupacky, nabíječkou a robustním plastovým kufrem nebo stroj bez příslušenství v krabici, pokud už akumulátory máte. Samozřejmě si můžete akupacky a nabíječky koupit samostatně. Mimochodem, na všechny akupacky Metabo se vztahuje 3letá záruka bez ohledu na počet nabíjecích cyklů.
Další podrobnosti, jako je silné pracovní LED světlo a praktická spona na opasek, nabídnou ještě větší pohodlí při práci.
  • Volitelně spínaný pulzní režim pro vyšroubování zaseknutých šroubů a navrtání otvoru na hladkém povrchu.
  • Precision Stop: Elektronická spojka krouticího momentu se zvýšenou přesností pro přesnou a jemnou práci.
  • Rychlovýměnné závitové sklíčidlo pro upínání závitníků s vrtáky se čtyřhrannými a válcovými vrtáky.
  • Dlouhá životnost a trvanlivost závitníků díky inteligentnímu sledování krouticího momentu.
  • Systém Metabo Quick: Rychlá výměna upínače nástrojů a použitého nástroje pro flexibilní práci.
  • Unikátní bezkartáčový motor METABO pro rychlý postup práce a maximální účinnost vrtání a šroubování.
  • Volitelně spínaný pulzní režim pro vyšroubování zaseknutých šroubů a navrtání otvoru na hladkém povrchu.
  • Precision Stop: Elektronická spojka krouticího momentu se zvýšenou přesností pro přesnou a jemnou práci.
  • Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím.
  • Elektronické bezpečnostní vypnutí: Při zablokování během vrtání nedojde ke zpětnému rázu – pro vysokou ochranu uživatele.
  • S praktickým háčkem na opasek a držákem bitů, volitelně upevňovaným na pravé nebo levé straně.

Pro nejtěžší použití doporučujeme bezkartáčové typy, které rozpoznáte na první pohled podle označení „BL“. Tyto modely jsou navíc vybaveny tepelnou ochranou proti přetížení, která chrání motor před přehřátím.

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.
Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Včetně rychlovýměnného závitového sklíčidla M4-M6, M8-M12, přídavné rukojeti a bez akumulátoru a nabíječky.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870073890.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly