Akumulátorový vrtací šroubovák bez akumulátoru a nabíječky M18FDD3-2

Artiklové číslo: 070211 M18FDD3-2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
164 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Obal: systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 18 V

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 18 V
Označení výrobce M18 FDD3
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Konstrukce motoru bezkartáčový motor
Maximální utahovací moment tvrdý 158 Nm
Maximální otáčky 1. stupně 0 min-1 - 550 min-1
Maximální otáčky 2. stupně 2 100 min-1
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 16 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 89 mm
Hmotnost 1,4 kg
Maximální vibrace dle EN <2,5 m/s2
Typické použití Heavy Duty
Druh produktu Vrtací šroubovák
USP1 18 V, 2stupňová převodovka, FIXTEC
USP2 Bez akumulátoru, v přepravním kufru, rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5-13

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070211 M18FDD3-2
EAN / GTIN 4058546376567

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák MILWAUKEEsilně průchodný akumulátorový 2chodový vrtací šroubovák s chodem R/L. Akumulátory REDLITHIUM™ se sledováním jednotlivých buněk a ukazatelem nabití. Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost. Kovové rychloupínací sklíčidlo FIXTEC s aretací vřetena. LED osvětlení pracovního prostoru. Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.
Špičkový model FUEL™ s bezkartáčovým motorem POWERSTATE™ pro maximální stupeň účinnosti. Nejnižší opotřebení a až 10násobná životnost oproti standardním DC motorům. Vysoká účinnost a zvýšená kapacita akumulátoru umožňují až 2 × delší životnost (v porovnání s jinými technologiemi Li-Ion). Elektronika REDLINK PLUS™ − jedinečné řízení výkonu:
  • S komunikací systému hnací agregát – akumulátor.
  • S ochranou proti přetížení pro delší životnost akumulátoru, motoru a převodovky.

Rozsah dodávky:

Verze bez akumulátoru, nabíječky. Včetně přepravního kufru.
Obsahuje přídavnou rukojeť pro snazší zachycení krouticího momentu.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073816, č. 073827 a č 073840.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství