{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | systémový kufřík (L-Boxx) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 18 V | |
Označení výrobce | GSR 18V 19 FC | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Konstrukce motoru | bezkartáčový motor | |
Maximální utahovací moment měkký | 36 Nm | |
Maximální utahovací moment tvrdý | 64 Nm | |
Rozsah otáček 1. stupně | 0 min-1 - 630 min-1 | |
Rozsah otáček 2. stupně | 0 min-1 - 2 100 min-1 | |
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 68 mm | |
Hmotnost | 1,1 kg | |
Maximální vibrace dle EN | <2,5 m/s2 | |
Rozhraní | Bluetooth rozhraní | |
Typické použití | Strong | |
Druh produktu | Vrtací šroubovák |
Katalogové číslo | 070107 GSR1890FCS | |
EAN / GTIN | 4059952617428 | |
Číslo výrobce | 06019K6203 |