• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Akumulátorový vrtací šroubovák Bez akumulátoru a nabíječky 71161164

Artiklové číslo: 070200 71161164
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Obal: Přepravní kufřík
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Fein typ E 18 V

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Přepravní kufřík
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Fein typ E 18 V
Označení výrobce ASCM 18 QMSelect
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Maximální utahovací moment měkký 45 Nm
Maximální utahovací moment tvrdý 90 Nm
Maximální otáčky 1. stupně 400 min-1
Maximální otáčky 2. stupně 800 min-1
Maximální otáčky 3. stupně 1 950 min-1
Maximální otáčky 4. stupně 3 850 min-1
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 25 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 50 mm
Hmotnost 1,5 kg
Maximální vibrace dle EN <2,5 m/s2
Typické použití Heavy Duty
Vhodné pro materiál dřevo; ocel
Druh produktu Vrtací šroubovák
USP1 4stupňová převodovka. 18V
USP2 Vhodné pro dřevo a ocel, oblast upínání rychloupínacího sklíčidla 1,5–13, bez akumulátoru

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070200 71161164
EAN / GTIN 4014586887340
Číslo výrobce 71161164000

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák se 2 a 4 rychlostmi
  • Pro přesné výsledky vrtání a šroubování.
  • Elektronická regulace otáček pro šetrné a spolehlivé navrtávání a šroubování, pravý/levý chod.
  • Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost.
  • Dobrá vyváženost a ergonomie s vložkami Softgrip pro trvalé nasazení bez únavy.
  • Maximální postup práce s akumulátory AMPShare 18V ProCore: Technologie COOLPACK 2.0 nabídne o 135 % delší životnost akumulátoru. Nejmodernější technologie článků a inteligentní správce akumulátoru pro výkon vyšší o více než 87 % než u běžných akumulátorů.

Výhoda:

S rozhraním QuickIN MAX.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a nabíječky.
Včetně sklíčidla, klipu na opasek a přepravního kufru. Bez akumulátoru a nabíječky.

Pozor:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Poznámka:

Vhodné akumulátory, nabíječky a základní sady najdete pod č. 073851073866.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly