M18BID-402C AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

Artiklové číslo: 4933443580
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rázový utahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933443580
EAN / GTIN 4002395003242
Číslo výrobce 4933443580
L-číslo L00800 1533

Popis

Popis:

  • Kompaktní rázový utahovák s délkou 140 mm
  • 4pólový vysoce výkonný motor Milwaukee™ pro vyvážený poměr výkonu a hmotnosti
  • Elektronika REDLINK® - ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost akumulátoru, motor a převodovka
  • Kovové pouzdro převodovky s robustním povrchem pro nejlepší odolnost a silný točivý moment
  • 1/4-šestihranný držák s rychloupínacím systémem pro výměnu bitů jednou rukou
  • Monitorování jednoho článku pro optimalizovanou životnost a dlouhou životnost akumulátoru
  • Ukazatel nabití akumulátoru a LED světlo
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a delší servis
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 2 x M18 B4
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 4,0
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 2
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Dodáváno: Přepravní kufr
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1,7 (M18 B4)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,7
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 C
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 80
  • Oběhy v klidu [min_1]: 0 - 2000/0 - 2750
  • Max. Točivý moment [Nm]: 180
  • Max. volnoběžné otáčky (1. rychlostní stupeň): 2000
  • max. volnoběžné otáčky (2. rychlostní stupeň): 2750
  • min. Volnoběžné otáčky (1. rychlostní stupeň): 0
  • min. Volnoběžné otáčky (2. rychlostní stupeň): 0
  • min. Počet zdvihů: 0
  • Varianta výrobku: M18 BID-402C
  • Počet zdvihů [min_1]: 0 - 2450/0 - 3450
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní vybavení: klip na řemen

Rozsah dodávky:

2 x 18 V/4,0 Ah červená Li-Ion baterie, nabíječka M12-18 C, HD box, klip na opasek.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství