Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem GSB1821

Artiklové číslo: 070105 GSB1821
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Obal: systémový kufřík (L-Boxx)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 18 V

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal systémový kufřík (L-Boxx)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 18 V
Označení výrobce GSB 18V-21
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Konstrukce motoru 4pólový motor DC
Maximální utahovací moment měkký 21 Nm
Maximální utahovací moment tvrdý 55 Nm
Maximální otáčky 1. stupně 0 min-1 - 480 min-1
Maximální otáčky 2. stupně 1 800 min-1
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 10 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 35 mm
Maximální vibrace dle EN bez příklepové funkce 2,5 m/s2
Hmotnost 1,5 kg
Typické použití Medium
Vhodné pro materiál Zdivo; Beton; Kámen; ocel
Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070105 GSB1821
EAN / GTIN 3165140979436
Číslo výrobce 06019H1107

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem Bosch pro nejnáročnější šroubování, vrtání a vrtání s příklepem.
  • Electronic Cell Protection (ECP) chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
  • Electronic Motor Protection (EMP) chrání motor před přetížením.
  • Mechanické, vícestupňové vypínání utahovacího momentu.
  • Praktický klip na opasek (ne 070104).
  • Integrované LED světlo, ukazatel stavu nabití akumulátoru.
  • Rychloupínací sklíčidlo.

Robustní akumulátorový šroubovák s výkonným motorem.
S motorovou brzdou.

Výhoda:

Electronic Motor Protection.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 akumulátorů 18 V / 3,0 Ah Li-Ion, nabíječky a boxu L-BOXX.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073851 a 073866.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly