Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s Li-Ion akumulátorem

Artiklové číslo: 070121
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
36 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s bezkartáčovým motorem a dvourychlostní převodovkou.
Vyberte si mezi kompletní sadou 2 akupacků, nabíječkou a robustním plastovým kufrem nebo strojem bez příslušenství v krabici, pokud již máte nějaké akumulátory. Samozřejmě můžete také zakoupit samostatně akupacky a nabíječky.
Mimochodem, na všechny akupacky Metabo se vztahuje záruka 3 let bez ohledu na počet nabíjecích cyklů.
Další detaily, jako je jasné pracovní LED světlo a praktická spona na popruh, poskytují ještě větší pohodlí při práci.

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.
Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870073890.