{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | BSB18C2BL-0 | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Konstrukce motoru | bezkartáčový | |
Maximální utahovací moment | 60 Nm | |
Maximální otáčky 1. stupně | 500 min-1 | |
Maximální otáčky 2. stupně | 1 950 min-1 | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 40 mm | |
Maximální ⌀ vrtání do betonu | 13 mm | |
Hmotnost bez akumulátoru | 1,6 kg | |
Délka | 183 mm | |
Druh produktu | Vrtací šroubovák s příklepem |
Katalogové číslo | 070227 BSB18C2BL | |
EAN / GTIN | 4058546324056 |