Akumulátorový rotační rázový utahovák GDS 18V-1000 in L-BOXX

Artiklové číslo: 06019J8301
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rázový utahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06019J8301
EAN / GTIN 4059952564579
Číslo výrobce 06019J8301
L-číslo L00590 1326

Popis

Popis:

  • Akumulátorový rotační rázový klíč GDS 18V-1000, GDS 18V-1000 Professional je výkonný 1/2″ rotační rázový klíč s bezkartáčovou technologií BITURBO
  • Jeho bezdrátová svoboda s vynikajícím výkonem je způsobena výkonným bezkartáčovým motorem, který dosahuje optimálního výkonu s bateriemi ProCORE18V
  • Nový mechanismus kladiva je navržen pro maximální točivý moment 1.000 Nm a maximální krouticí moment při rozběhu až 1.600 Nm a nabízí optimální výkon při práci v nejobtížnějších podmínkách
  • Tři nastavení poskytují vynikající kontrolu nad Otáčky a krouticí moment pro všestrannost
  • Rotační rázový klíč je ideální pro kovové aplikace se šrouby M 10 až M 24, jako jsou ocelové konstrukce, kovové spoje, montáž potrubí, údržba nákladních vozidel a dřevěné konstrukce
  • Je kompatibilní se všemi bateriemi a nabíječkami Bosch Professional 18V; pro maximální výkon použijte ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • GDS 18V-1000 Professional je vybaven ECP a EMP, indikátorem stavu nástroje, LED světlem, držákem nářadí 1/2″ s pojistným kroužkem a úložnou sponou

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Moment, max.: 1000 Nm
  • Rozsah nastavení momentu, min./max., 1. stupeň: 0/350 Nm
  • Rozsah nastavení momentu, min./max., 2. stupeň: 0/700 Nm
  • Rozsah nastavení momentu, min./max., 3. stupeň: 0/1000 Nm
  • Nastavení točivého momentu: 3
  • Hmotnost bez akumulátoru: 2,9 kg
  • Otáčky v klidu (2. stupeň): 0-1200 min-1
  • Otáčky v klidu (3. Stupeň): 0-2600 bpm
  • Počet zdvihů: 0-2600 bpm
  • Ø šroubu: M 14 - M 24
  • Výrazná hodnota vibrací ah [utahování šroubů a matic maximální přípustné velikosti]: 13,5 m/s²
  • Nejistota K [utahování šroubů a matic maximální přípustné velikosti]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nářadí (šířka): 86 mm
  • Rozměry nářadí (výška): 240 mm
  • Rozměry nářadí (délka): 222 mm
  • Uchycení nářadí: 1/2'' čtverec

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 136
  • 1/1 vložka L-BOXX pro nářadí a nabíječku
  • Svorka pro žebřík (1600 A02 3G7)