Akumulátorový rotační rázový utahovák GDR 12V-110, verze Solo, L-BOXX

Artiklové číslo: 06019E0003
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rázový utahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06019E0003
EAN / GTIN 3165140799867
Číslo výrobce 06019E0003
L-číslo L00590 1156

Popis

Popis:

  • Akumulátorový rotační rázový utahovák GDR 12V-110
  • akumulátorový rotační rázový utahovák GDR 12V-110 Professional s bezkartáčovým motorem je nejkompaktnější řešení od společnosti Bosch třídy 12 V
  • Jeho kompaktní konstrukce zajišťuje dokonalou manipulaci i na nejužších místech a ve visu
  • Pro větší přesnost šroubu zabraňuje 2-stupňové řízení výkonu rotačního rázového šroubu přílišnému utažení malých šroubů
  • Zařízení je vybaveno výkonným systémem krouticí moment 110 Nm a je proto vhodné pro nejběžnější akumulátorové rotační rázové utahovák
  • Tento elektronářadí je určen pro práci se šrouby o průměru M 4 až M 12
  • Je kompatibilní se všemi 12 v bateriemi a nabíječkami Bosch Professional
  • PROFESIONÁLNÍ přístroj GDR 12V-110 je také vybaven indikátorem úrovně nabití, elektronickou ochranou buněk, li-Ion akumulátor, předvolbou rychlosti a proměnnou funkcí Otáčky

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Moment, max.: 110 Nm
  • Nastavení momentu: 2
  • Hmotnost včetně baterie: 0,9 kg
  • Rychlost bez zatížení (1. Stupeň): 0-3100 bpm
  • Počet zdvihů: 0-3100 bpm
  • Ø šroubu: M 4 - M 12
  • Výrazná hodnota vibrací ah [utahování šroubů a matic maximální přípustné velikosti]: 10,0 m/s²
  • Nejistota K [utahování šroubů a matic maximální přípustné velikosti]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nářadí (šířka): 54 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 177 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 139 mm
  • Držák nástroje: 1/4'' šestihran Uni

Rozsah dodávky:

  • Příslušenství pro vložky L-BOXX
  • Vložka L-BOXX pro nářadí
  • L-BOXX 102
  • Bez baterie (baterií) a nabíječky