Akumulátorový rotační rázový utahovák GDR 12V-105, s 2 x 2.0 Ah li-Ion akumulátor, L-BOXX

Artiklové číslo: 06019A6977
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rázový utahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06019A6977
EAN / GTIN 3165140727440
Číslo výrobce 06019A6977
L-číslo L00590 99

Popis

Popis:

  • Akumulátorový rotační rázový utahovák GDR 12V-105, GDR 12V-105 Professional je nejkompaktnější akumulátorový rotační rázový utahovák ve třídě 12 v od společnosti Bosch
  • Kompaktní provedení umožňuje snadnou práci bez přerušení v těžko přístupných oblastech a nad hlavou
  • Kromě toho motor nabízí výkonný krouticí moment 105 Nm, díky čemuž je elektronářadí vhodný pro nejběžnější akumulátorové rotační rázové utahovák
  • Pro rychlý průběh práce nabízí zařízení vysoké rychlosti až 2.600 ot./min
  • Tento elektronářadí je určen pro práci se šrouby o průměru M 4 až M 12
  • Je kompatibilní se všemi 12 v bateriemi a nabíječkami Bosch Professional
  • Profesionální přístroj GDR 12V-105 má také li-Ion akumulátor
  • L-BOXX 102; 2 x akumulátor GBA 12V 2

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Moment, max: 105 Nm
  • Otáčky vřetena (1. stupeň): 0-2600 min-1
  • Otáčky vřetena: 0-2600 ot/min
  • Počet úderů: 0-3100 úderů/min
  • Ø šroubu: M 4 - M 12
  • Držák nástroje: 1/4'' šestihran Uni

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 102
  • 2 x akumulátor GBA 12V 2,0Ah
  • Rychlonabíječka GAL 12V-40 Professional
  • 1/2 vložky L-BOXX pro příslušenství
  • 1/2 vložky L-BOXX pro nářadí a nabíječku