M12FIR38LR-0 AKUMULÁTOROVÝ RÁČNOVÝ ŠROUBOVÁK

Artiklové číslo: 4933471500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rázový utahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933471500
EAN / GTIN 4058546293994
Číslo výrobce 4933471500
L-číslo L00800 369

Popis

Popis:

  • Prodloužený krk ráčny o délce 82 mm
  • Zamykatelný spínač
  • LED osvětlení
  • S krouticím momentem až 75 Nm a 200 min-11 je tato ráčna ideálním řešením pro různé mechanické aplikace
  • Díky technologii FUEL®-
  • technologie a vysoce kvalitní komponenty, nabízí profesionálnímu uživateli ještě lepší odolnost
  • Prodloužený ráčnový krk o délce 81 mm pro ještě snadnější práci ve stísněných prostorech
  • Kovový spínač plynu pro snadné, řízený provoz
  • Rukojeť s měkkým překrytím rukojeti pro lepší úchop
  • LED osvětlení a indikátor nabití baterie
  • Elektronika REDLINK PLUS® poskytuje pokročilou digitální ochranu proti přetížení stroje i baterie a udržuje konstantní výkon při zatížení
  • Baterie REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a odolnost než u předchozích modelů
  • Dodáváno s 1/4 adaptérem
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M12®

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterie: M12
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterie/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Palivová
  • Otáčky při volnoběhu: 200
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1. 4 (M12 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,4
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Délka [mm]: 363
  • Rychlost bez zatížení [min_1]: 0 - 200
  • Max. Krouticí moment [Nm]: 75
  • Varianta výrobku: M12 FIR38LR-0
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní výbava: ¼˝-Adaptér

Rozsah dodávky:

Bez baterií, bez nabíječky, v kartonové krabici

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství