M12FIR38-0 BATERIOVÝ RÁČNOVÝ ŠROUBOVÁK

Artiklové číslo: 4933459797
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rázový utahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933459797
EAN / GTIN 4058546029692
Číslo výrobce 4933459797
L-číslo L00800 368

Popis

Popis:

  • Pneumaticky poháněný pro maximální točivý moment až 75 Nm a 200 min-11
  • Zapuštěný profil hlavy pro optimální přístup do stísněných prostor
  • Brushless POWERSTATE® motor se zesílenou převodovkou a krytem pro dlouhou životnost
  • S točivým momentem až 75 Nm a 200 min-
  • 11, toto nářadí je ideálním řešením pro použití v automobilovém průmyslu a údržbě
  • Kompaktní provedení pro rychlý přístup ve všech aplikacích, při práci na motorech nebo převodovkách
  • Brushless POWERSTATE® motor se zesílenou převodovkou a krytem pro dlouhou životnost pro uživatele s nejvyššími nároky
  • REDLINK PLUS® elektronika poskytuje pokročilou digitální ochranu stroje a akumulátoru proti přetížení, která udržuje konstantní výkon při zatížení
  • REDLITHIUM® akumulátor nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost nářadí a delší životnost než u předchozích modelů
  • Prodloužený kovový spínač plynu pro snadné ovládání
  • Rukojeť s měkkým překrytím pro dobrý úchop
  • LED osvětlení pracovního prostoru
  • Dodáváno s 1/4 adaptérem
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M12®

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterie: M12
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterie/akumulátorů: Li-ion
  • Podle technologie: Palivový
  • Otáčky při volnoběhu: 200
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1. 4 (M12 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,4
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Délka [mm]: 281
  • Rychlost bez zatížení [min_1]: 0 - 200
  • Max. Krouticí moment [Nm]: 75
  • Varianta výrobku: M12 FIR38-0
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní výbava: ¼˝ adaptér

Rozsah dodávky:

Adaptér 3/8″ na 1/4″

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství