M12FHIR38LR-0 Akumulátorová vysokootáčková ráčna

Artiklové číslo: 4933480791
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rázový utahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933480791
EAN / GTIN 4058546410766
Číslo výrobce 4933480791
L-číslo L00800 3316

Popis

Popis:

  • Provedení s plochou hlavou 19 mm
  • Celková délka 363 mm
  • LED světlo
  • S maximálním krouticím momentem až 47 Nm a 450 otáčkami za minutu nabízí toto nářadí vyšší rychlost aplikace a vyšší produktivitu pro profesionální použití
  • Konstrukce 19mm nízkoprofilové hlavy a dodatečná délka 82 mm umožňují uživatelům lepší přístup do stísněných prostor
  • Špičková technologie FUEL™ v oboru v kombinaci se zesíleným mechanismem a krytem převodovky z investičně lité oceli zajišťuje profesionálním uživatelům delší životnost
  • Přepínač variabilních otáček poskytuje dokonalou kontrolu nad nářadím
  • Prémiový pryžový plášť odolává korozivním materiálům a poskytuje větší pohodlí při používání
  • LED světlo osvětluje pracovní plochu, zatímco integrovaný indikátor stavu nabití ukazuje zbývající dobu chodu
  • Platforma FUEL™ je určena pro nejnáročnější uživatele
  • Tato technologie poskytuje maximální výkon a kombinuje tři klíčové stavební prvky - bezkartáčový motor POWERSTATE™, baterii REDLITHIUM™ a elektroniku REDLINK PLUS™
  • Optimální koordinací těchto tří technologií MILWAUKEE® dosahujeme nejvyššího výkonu s nejvyšší možnou odolností
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE® M12™

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Bez baterie
  • Baterie: Li-ion
  • Systém baterie: M12
  • Technologie: Palivová
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1. 1 (M12 B2)
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Délka [mm]: 363
  • Otáčky bez zatížení [min_1]: 0 - 450
  • Max. Točivý moment [Nm]: 47
  • Napětí [V]: 12

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství