• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

GB 18 LTX BL Q I Akumulátorový závitořez GB 18 LTX BL Q I

Artiklové číslo: 602362660
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závitořez

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 602362660
EAN / GTIN 4061792188112
Číslo výrobce 602362660
L-číslo E70281 GBLTXBLQI

Popis

Popis:

  • Plnohodnotná akumulátorová vrtačka/šroubovák s jedinečnou patentovanou funkcí řezání závitů
  • Rychlé a nepřerušované řezání a čištění závitů díky automatickému přepínání směru otáčení
  • Rychlovýměnné sklíčidlo pro držení závitníků se čtyřhrannými a válcovými závity
  • Dlouhá životnost a dlouhá životnost závitníků díky inteligentnímu sledování krouticího momentu
  • Metabo Quick-System: Rychlá výměna držáku nástroje a vkládacího nástroje pro flexibilní práci
  • Jedinečný bezkartáčový motor Metabo pro rychlý pracovní postup a maximální účinnost při vrtání a šroubování
  • Přepínatelný pulzní režim pro vyšroubování zaseknutých šroubů a bodové vrtání na hladkých površích
  • Přesný doraz: elektronická momentová spojka se zvýšenou přesností pro přesnou a citlivou práci
  • Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
  • Elektronické bezpečnostní vypínání: bez zpětného rázu při zaseknutí vrtáku - pro vysokou ochranu uživatele
  • S praktickým hákem na řemen a držákem bitů, lze upevnit vpravo nebo vlevo
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Rychlovýměnné sklíčidlo závitníků M4-M6, rychlovýměnné sklíčidlo závitníků M8-M12, přídavná rukojeť, hák na řemen a zásobník bitů, 2 akumulátory LiHD (18 V/5,5 Ah), rychlonabíječka ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L.

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 5.5 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: LiHD
  • Vrtání do kovu: 2.2 m/s²
  • Vrták-Ø ocel: 13 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 68 mm
  • Nastavitelný točivý moment: 1 - 20 Nm
  • Hmotnost s akumulátorem: 2.8 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.8 kg
  • Impulsní krouticí moment: 65 Nm
  • Volnoběžné otáčky: 0 - 550 / 0 - 2000 /min
  • Maximální točivý moment Točivý moment hard: 130 Nm
  • Max. Krouticí moment měkký: 65 Nm
  • Max. Průměr závitu: M 12 (1/2″ UNC/UNF)
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 76 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 87 dB(A)