Provedení:
Výkonné systémy pro vrtání vrtacím kladivem.
Vrtací kladivo má vysoce výkonný a přesný pneumatický příklepový mechanismus, který generuje rázy s maximální rázovou energií při minimálním přítlaku.
Výhoda:
100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.
Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.
Rozsah dodávky:
Včetně 2 akumulátorů, nabíječky a boxu MetaBOX.
Včetně přídavné rukojeti a dorazu pro nastavení hloubky otvoru.
Poznámka:
Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č.
073870 −
073890.