Akumulátorové vrtací kladivo SDS plus GBH 18V-26 D, verze Solo, kufřík

Artiklové číslo: 0611916000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0611916000
EAN / GTIN 3165140953948
Číslo výrobce 0611916000
L-číslo L00590 1556

Popis

Popis:

  • Akumulátorové vrtací kladivo SDS plus GBH 18V-26 D akumulátorové vrtací kladivo GBH 18V-26 D Professional s D-rukojetí je ideálním všestranným pomocníkem v segmentu Bosch SDS plus a nabízí vysoký výkon zejména pro vertikální vrtání a sekání
  • Díky 2,5 joulům nárazové energie z bezúdržbového bezuhlíkového motoru poskytuje zařízení bezdrátový výkon odpovídající drátovému výkonu zavedených kladiv Bosch
  • Jako první akumulátorové vrtací kladivo s rukojetí D a ovládáním zpětného vrhu kombinuje nástroj flexibilní manipulaci a zvýšenou ochranu uživatele
  • Jeho jasné světlo LED pro osvětlení tmavých pracovních oblastí, jeho snadno použitelný velký spínač a jeho rukojeť D, což je zvláště praktické při sekání, to vše přispívá k pohodlnému pracovnímu prostředí
  • Toto kladivo D-Hammer je vhodné pro vrtání a sekání do betonu a zdiva
  • Je kompatibilní se systémy GDE 16 Plus Professional a GDE 68 Professional pro odsávání prachu a se všemi 18V bateriemi a nabíječkami Bosch Professional
  • Kromě toho, GBH 18V-26 D Professional má funkci dláta, přetížení spojky, variabilní Otáčky a Vario zámek
  • Kufřík pro řemeslníky; pomocná rukojeť; hloubkový doraz 210 mm; strojový ručník (obj
  • Č
  • 1 619 200 413 odst

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Ø vrtání do betonu s příklepovými vrtáky: 4 - 26 mm
  • Hmotnost bez baterie: 2,6 kg
  • Max. Průměr vrtání do kovu: 13 mm
  • Max. Ø vrtáku do dřeva: 30 mm
  • Nominální otáčky: 0 - 980 min-1
  • Optimální rozsah použití v betonu s příklepovými vrtáky: 8 - 16 mm
  • Energie úderu (dle EPTA 05/2016): 2,5 J
  • Počet úderů při nominálních otáčkách: 0 - 4350 bpm
  • Výkon vibrací ah [vrtání příklepem do betonu]: 15. 5 m/s²
  • Hodnota emise vibrací ah [sekání do betonu]: 10,0 m/s²
  • Nejistota K [vrtání příklepem do betonu]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [sekání do betonu]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (délka): 441 mm
  • Držák nástroje: SDS plus

Rozsah dodávky:

  • Kombík na nářadí
  • Přídavná rukojeť
  • Hloubkový doraz 210 mm
  • Tkanina na stroj
  • Bez akumulátoru(ů) a nabíječky