Akumulátorové vrtací kladivo BITURBO s SDS max GBH 18V-36 C, Solo verze, řemeslnické pouzdro

Artiklové číslo: 0611915001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0611915001
EAN / GTIN 3165140996105
Číslo výrobce 0611915001
L-číslo L00590 1360

Popis

Popis:

  • Akumulátorové vrtací kladivo BITURBO se SDS max GBH 18V-36 C, GBH 18V-36 C Professional kombinuje extrémně kompaktní provedení s vysokým výkonem pro náročné práce v betonu
  • S nízkou hmotností pouhých 6,1 kg je mnohem kompaktnější a lehčí než jakékoli jiné akumulátorové kladivo s SDS max na trhu
  • Bezkartáčová technologie BITURBO Hammer nabízí vynikající výkonnostní potenciál až 7,0 let Zařízení je kompatibilní se všemi 18 v bateriemi a nabíječkami Bosch Professional
  • Pro maximální výkon: ProCORE18V = 8,0 Ah
  • Nabízí uživatelské rozhraní s připojením Bluetooth pro stav nástrojů v reálném čase a různé režimy nástrojů a také nové elektronické funkce, jako je měkký start pro vrtání a sekání a zámek spínače pro sekání

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Rozsah průměru vrtacího kladiva do betonu: 14 - 35 mm
  • Hmotnost bez baterie: 5. 1 kg
  • Jmenovité otáčky: 0 - 500 min-1
  • Optimální rozsah použití betonu s vrtacím kladivem: 14 - 35 mm
  • Energie úderu (podle EPTA 05/2016): 7 J
  • Počet úderů při jmenovitých otáčkách: 0 - 2900 úderů/min
  • Velikost emisí vibrací ah [vrtání příklepem do betonu]: 11. 4 m/s²
  • Hodnota emise vibrací ah [sekání do betonu]: 10,8 m/s²
  • Nejistota K [vrtání příklepem do betonu]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [sekání do betonu]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (délka): 460 mm
  • Držák nástroje: SDS max

Rozsah dodávky:

  • 1 x Modul Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
  • Přídavná rukojeť
  • Tkanina na stroj
  • Trubička na mazání
  • Kufřík na nářadí
  • Bez baterie(í) a nabíječky