{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozhraní | Rozhraní Bluetooth | |
Typ | D1 | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Možné šířky popisovací pásky | 6; 9; 12; 19; 24 mm | |
Síťový adaptér | včetně | |
Odřezávač pásky provedení | automaticky | |
Zvláštní znaky | Připojení PC (smartphone) | |
Hmotnost bez akumulátoru | 488 g | |
Délka | 425 mm | |
Šířka | 225 mm | |
Výška | 395 mm | |
Druh produktu | Popisovací přístroj |
Katalogové číslo | 085500 MOBILE | |
Číslo výrobce | Dymo MobileLabeler |