{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Fein typ E 14 V | |
Označení výrobce | ASM 14-12 | |
Konstrukce motoru | Bezkartáčový EC motor | |
Napětí akumulátorů | 14,4 V | |
Rozsah utahovacích momentů | 3 Nm - 12 Nm | |
Rozsah otáček | 50 min-1 - 500 min-1 | |
Upínač nástroje | 1/4 palce HEX (E 6,3) | |
Konstrukce | Šroubovák se středovou rukojetí | |
Hmotnost včetně akumulátoru | 1,3 kg | |
Blokování opakovaného rozběhu | ano | |
Druh produktu | Šroubovák |
Katalogové číslo | 071109 711257 | |
EAN / GTIN | 4014586877198 | |
Číslo výrobce | 71125700950 |