Art. č.: 070107 GSR1860FCS

Akumulátorový vrtací šroubovák systém FlexiClick GSR1860FCS

Značka: BOSCH

Akumulátorový vrtací šroubovák systém FlexiClick GSR1860FCS

na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Momentálně není skladem
Cena za kus
8 516,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
GSR1860FCS

Popis produktu

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák
  • Kompaktní, výkonné akumulátorové vrtací šroubováky s pravým/levým chodem.
  • S Electronic Motor Protection (EMP) a Electronic Cell Protection (ECP).
  • Světlo LED k osvětlení pracovní oblasti a akumulátorový ukazatel stavu nabití.
  • Vícestupňové nastavení utahovacího momentu pro precizní šroubování.
  • Elektronická regulace otáček pro přesné navrtávání a šroubování.
  • Softgrip.

Možné dovybavení o Connectivity-Modul.
Maximální flexibilita: S mnoha přestavitelnými nástavci je systém FlexiClick optimálním řešením pro všechny pracovní situace.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru, bez nabíječky. Včetně nastavitelných nástavců se systémem FlexiClick: vrtací sklíčidlo, úhlový nástavec, excenterický nástavec, SDS-Plus-paličková vložka včetně. přídavné rukojeti, L-BOXX.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory, základní sady a nabíječky najdete od č. 073851 a násl. a 073866 a násl.

Technické údaje

Obal
systémový kufřík (L-Boxx)
Vhodný akumulátor - dodavatel/typ akumulátoru/napětí
Bosch 18 V
Označení výrobce
GSR 18V-60FC
Konstrukce motoru
Bezkartáčový motor
Typ akumulátoru
Li-Ion
Napětí akumulátorů
18 V
Maximální točivý moment měkký
31 N·m
Maximální točivý moment tvrdý
60 N·m
Rozsah otáček 1. stupně
0 min-1 - 600 min-1
Rozsah otáček 2. stupně
0 min-1 - 1 900 min-1
Rychloupínací sklíčidlo rozsah upnutí
1,5 mm - 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli
13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva
38 mm
Hmotnost
1,7 kg
Maximální vibrace dle EN
<2,5 m/s2
Typické použití
Strong
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart