{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | systémový kufřík (L-Boxx) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 18 V | |
Označení výrobce | GSB 18V-60 PC | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 4 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Konstrukce motoru | Bezkartáčový motor | |
Maximální utahovací moment měkký | 31 Nm | |
Maximální utahovací moment tvrdý | 60 Nm | |
Maximální otáčky 1. stupně | 0 min-1 - 600 min-1 | |
Maximální otáčky 2. stupně | 1 900 min-1 | |
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 10 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 38 mm | |
Maximální ⌀ vrtání do betonu | 10 mm | |
Maximální vibrace dle EN s příklepovou funkcí | 8 m/s2 | |
Maximální vibrace dle EN bez příklepové funkce | 2,5 m/s2 | |
Hmotnost | 1,9 kg | |
Typické použití | Strong | |
Vhodné pro materiál | dřevo; Zdivo; Beton; ocel | |
Druh produktu | Vrtací šroubovák s příklepem |
Katalogové číslo | 070106 GSB1860PC | |
Číslo výrobce | 06019G2109 |