{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | systémový kufřík (HD=Heavy Duty) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ B 18 V | |
Označení výrobce | M18FDD | |
Kapacita akumulátoru | 2 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Konstrukce motoru | bezkartáčový motor | |
Maximální utahovací moment tvrdý | 125 Nm | |
Maximální otáčky 1. stupně | 0 min-1 - 550 min-1 | |
Maximální otáčky 2. stupně | 2 000 min-1 | |
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 65 mm | |
Hmotnost | 2,1 kg | |
Maximální vibrace dle EN | < 2,5 m/s2 | |
Typické použití | Heavy Duty | |
Druh produktu | Vrtací šroubovák | |
USP1 | 18 V, 2stupňová převodovka, FIXTEC | |
USP2 | Bez akumulátoru, v přepravním kufru, rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5-13 |
Katalogové číslo | 070211 M18FDD2 | |
EAN / GTIN | 4002395810420 | |
Číslo výrobce | 4933451063 |