{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | GWS 17-125 INOX | |
Zdroj energie | síťový provoz | |
Příkon | 1 700 W | |
Rozsah otáček | 2 200 min-1 - 7 500 min-1 | |
Maximální vibrace dle EN | 5 m/s2 | |
Maximální ⌀ kotouče | 125 mm | |
Maximální hloubka řezu | 34 mm | |
Hmotnost | 2,4 kg | |
Blokování opakovaného rozběhu | ano | |
Zastavení zpětného rázu | ano | |
Zvláštní znaky | elektronická regulace otáček | |
Druh produktu | Úhlová bruska |
Katalogové číslo | 077109 17-125INOX | |
Číslo výrobce | 060179M002 |