{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | GWS 15-125 CIEPX | |
Zdroj energie | síťový provoz | |
Příkon | 1 500 W | |
Rozsah otáček | 2 800 min-1 - 12 000 min-1 | |
Připojovací závit | M14×1,5 | |
Maximální vibrace dle EN | 6 m/s2 | |
Maximální ⌀ kotouče | 125 mm | |
Maximální hloubka řezu | 34 mm | |
Hmotnost | 2,5 kg | |
Jemný rozběh | ano | |
Blokování opakovaného rozběhu | ano | |
Zastavení zpětného rázu | ano | |
Zvláštní znaky | nejvyšší ochrana uživatele | |
Druh produktu | Úhlová bruska |
Katalogové číslo | 077109 15-125CIEP | |
Číslo výrobce | 0601796306 |