{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | GWS 13-125 CI | |
Zdroj energie | síťový provoz | |
Příkon | 1 300 W | |
Rozsah otáček | 11 500 min-1 | |
Maximální vibrace dle EN | 6 m/s2 | |
Maximální ⌀ kotouče | 125 mm | |
Maximální hloubka řezu | 34 mm | |
Hmotnost | 2,3 kg | |
Blokování opakovaného rozběhu | ano | |
Zastavení zpětného rázu | ano | |
Zvláštní znaky | kompaktní konstrukce | |
Druh produktu | Úhlová bruska |
Katalogové číslo | 077109 13-125CI | |
Číslo výrobce | 060179E002 |