Provedení:
Barva produktu: Bílá
Nejsou potřeba žádné drahé stroje
Celková délka 165 m
Celková šířka: 20 mm
Rychlé a snadné připojení
Popis:
Pro upevnění kovových fasádních prvků.
Charakteristika:
Pokročilé možnosti návrhu// Rychlé a snadné lepení a výkonná a trvanlivá odolnost
Žádné nákladné stroje nejsou nutné// okamžitá odolnost proti opotřebení díky tlakově citlivému lepidlu citlivému na tlak
Žádná doba schnutí// téměř neviditelná lepicí vazba zajišťuje optimalizovaný design
Bílá oboustranná, vysoce výkonná akrylová lepicí páska o tloušťce 2 mm s vysokou přilnavou pevností/ sníženou nároky na úložný prostor
Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění jsou uloženy / / Rychlé a snadné připojení
Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy// snížení výrobních nákladů
Splňuje požadavky na konstrukci kovových fasád// vytváří trvalé hydroizolace proti vodě, vlhkosti, atd.
Umožňuje použít tenčí, lehčí a nerovné materiály// Evropské technické schválení - ETA-10/0149 schválení
Ideální na kov.
Poznámka:
Možnost použití je testována a schválena aplikačními inženýry společnosti 3M podle jednotlivých projektů
Pro vnitřní a venkovní použití.
Pro upevnění skleněných fasádních prvků