3M™ Pěnová Oboustranná lepicí s polyesterovým podkladem z polyethylenu 9515W, bílá, 1500 mm x 33 m, 1,5 mm

Artiklové číslo: 7000035434
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000035434
EAN / GTIN 08021684551819
Číslo výrobce 7000035434

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Odolné a pevné spoje
Celková délka 33 m
Celková šířka: 1500 mm
S tlumením vibrací.

Popis:

Oboustranná PE pěnová lepicí tvořená polyethylenovou pěnou s uzavřenými buňkami a akrylátovým lepidlem. Je ideální pro trvalé upevnění nebo montáž interiérových a exteriérových součástí, jako jsou držáky, háčky, nápisy, zrcadla, rámy, lišty, emblémy, obložení, displeje, dekorativní díly atd.

Charakteristika:

Tloušťka 1.5 mm, oboustranná lepicí páska z polyethylenové pěny s uzavřenými buňkami v bílé barvě s akrylátovým lepidlem/ absorbuje síly
Odolné silné spoje// montáž a připojení různých materiálů
Vynikající těsnicí funkce// lze použít pro montáž displejů (POS), světelných odznaků, štítků a dalších aplikací
Okamžité upevnění, vysoká odolnost proti teplotám, povětrnosti, UV záření a rozpouštědlům.
Pokročilé možnosti návrhu
Snížené následné zpracování
Rychlé a snadné připojení
Snižte výrobní náklady
Ideální pro nákladově efektivní spojování materiálů

Poznámka:

Pro vnitřní a venkovní použití.
Pro spojování různých materiálů, například B. Kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramika a mnoho plastů